Motion
12774 CONECTOR CILÍNDRICO ESTÁNDAR DE COBRE SCOTCHLOK 10006 -35 KV 2/0 AWG NEGRO

3M
12774 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10006 -35 KV 2/0 AWG BLACK

3M™ Conector de barril estándar de cobre Scotchlok™ 10006, hasta 35 kV, 2/0 AWG, negro, 10/caja
Artículo MI #03177222
No. Fabricante 12774 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10006 -35 KV 2/0 AWG BLACK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12774 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10006 -35 KV 2/0 AWG BLACK

3M™ Conector de barril estándar de cobre Scotchlok™ 10006, hasta 35 kV, 2/0 AWG, negro, 10/caja
Artículo MI #03177222
No. Fabricante 12774 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10006 -35 KV 2/0 AWG BLACK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    2 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Peso
    0.068 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Código de color
    Negro
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007127741
  • Calibre máximo del cable
    2/0 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00054007127741
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 2/0

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRIL ESTÁNDAR DE COBRE SCOTCHLOK 12774
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Instalación sencilla con herramientas fácilmente disponibles
  • Tope de cable central integral
  • Fabricado con cobre estañado
  • Impresión codificada por colores para facilitar la identificación del conector
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"