Motion
12816 CONECTOR CILÍNDRICO ESTÁNDAR DE COBRE SCOTCHLOK 10008 -3 KV 4/0 AWG PÚRPURA

3M
12816 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10008 -3 KV 4/0 AWG PURPLE

3M™ Conector de barril estándar de cobre Scotchlok™ 10008, hasta 35 kV, 4/0 AWG, púrpura, 10/caja
Artículo MI #03177226
No. Fabricante 12816 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10008 -3 KV 4/0 AWG PURPLE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12816 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10008 -3 KV 4/0 AWG PURPLE

3M™ Conector de barril estándar de cobre Scotchlok™ 10008, hasta 35 kV, 4/0 AWG, púrpura, 10/caja
Artículo MI #03177226
No. Fabricante 12816 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10008 -3 KV 4/0 AWG PURPLE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    2.13 pulg.
  • Longitud total
    2.13 pulg.
  • Peso
    0.125 lb

Detalles

  • Color
    Morado
  • Código de color
    Morado
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007128168
  • Calibre máximo del cable
    4/0 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00054007128168
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 4/0

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRIL ESTÁNDAR DE COBRE SCOTCHLOK 12816
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Instalación sencilla con herramientas fácilmente disponibles
  • Tope de cable central integral
  • Fabricado con cobre estañado
  • Impresión codificada por colores para facilitar la identificación del conector
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"