Motion
13285 CONECTOR DE ALUMINIO SCOTCHLOK 20006 HASTA 35 KV 2/0 AWG OLIVA

3M
13285 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20006 UP TO 35 KV 2/0 AWG OLIVE

3M™ Conector de aluminio Scotchlok™ 20006, hasta 35 kV, 2/0 AWG, Oliva, 10/caja
Artículo MI #03177247
No. Fabricante 13285 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20006 UP TO 35 KV 2/0 AWG OLIVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13285 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20006 UP TO 35 KV 2/0 AWG OLIVE

3M™ Conector de aluminio Scotchlok™ 20006, hasta 35 kV, 2/0 AWG, Oliva, 10/caja
Artículo MI #03177247
No. Fabricante 13285 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20006 UP TO 35 KV 2/0 AWG OLIVE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    2.312 pulg.
  • Longitud total
    2.31 pulg.
  • Peso
    0.074 lb

Detalles

  • Color
    Verde
  • Código de color
    Oliva
  • Conductores compatibles
    Aluminio, cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007132851
  • Calibre máximo del cable
    2/0 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00054007132851
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 2/0

Descripción general

Descripción del fabricante
13285 CONECTOR DE ALUMINIO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un rendimiento fiable
  • Tope de aceite de centro sólido integrado
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Hasta 35 kV nominales
  • Cumple con ANSI C119.4 y RoHS 2011/65/EU
  • El barril tiene bandas de color que ayudan a indicar el rango del cable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"