Motion
13293 CONECTOR DE ALUMINIO SCOTCHLOK 20007 HASTA 35 KV 3/0 AWG RUBÍ

3M
13293 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20007 UP TO 35 KV 3/0 AWG RUBY

3M™ Conector de aluminio Scotchlok™ 20007, hasta 35 kV, 3/0 AWG, rubí, 10/caja
Artículo MI #03177248
No. Fabricante 13293 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20007 UP TO 35 KV 3/0 AWG RUBY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13293 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20007 UP TO 35 KV 3/0 AWG RUBY

3M™ Conector de aluminio Scotchlok™ 20007, hasta 35 kV, 3/0 AWG, rubí, 10/caja
Artículo MI #03177248
No. Fabricante 13293 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20007 UP TO 35 KV 3/0 AWG RUBY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    2-5/8 pulg.
  • Longitud total
    2.62 pulg.
  • Peso
    0.093 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Código de color
    Ruby
  • Conductores compatibles
    Aluminio, cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007132936
  • Calibre máximo del cable
    3/0 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00054007132936
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 3/0

Descripción general

Descripción del fabricante
13293 CONECTOR DE ALUMINIO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un rendimiento fiable
  • Tope de aceite de centro sólido integrado
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Hasta 35 kV nominales
  • Cumple con ANSI C119.4 y RoHS 2011/65/EU
  • El barril tiene bandas de color que ayudan a indicar el rango del cable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"