Motion
14879 SCOTCHLOK ELÉCTRICO IDC 558-BULK RETARDANTE DE LLAMA ROJO 22-16 A

3M
14879 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 558-BULK RUN & TAP FLAME RETARDANT RED 22-16 A

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 558-BULK, funcionamiento y terraja, retardante de llamas, rojo, 22-16 AWG, 5000/caja
Artículo MI #03177347
No. Fabricante 14879 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 558-BULK RUN & TAP FLAME RETARDANT RED 22-16 A
Precio0.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14879 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 558-BULK RUN & TAP FLAME RETARDANT RED 22-16 A

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 558-BULK, funcionamiento y terraja, retardante de llamas, rojo, 22-16 AWG, 5000/caja
Artículo MI #03177347
No. Fabricante 14879 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 558-BULK RUN & TAP FLAME RETARDANT RED 22-16 A
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
Precio0.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Retardante de llama
  • Color
    Rojo
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Configuración del conector
    Ejecutar/Tocar
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Material de aislamiento
    Polipropileno
  • Número de Upc del fabricante
    10054007148798
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +105 °C
  • Calibre máximo del cable
    16 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    5000
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Número de conexiones de toma
    2
  • Número de a través de conexiones
    1
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Tipos de productos
    Ejecutar y pulsar
  • Pulsar tipo de conexión
    Engaste de desplazamiento de aislamiento
  • UPC_NO
    10054007148798
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 16 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
14879 SCOTCHLOK ELÉCTRICO IDC 558-BULK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Conector rojo aislado con polipropileno
  • Adecuado para conexiones eléctricas de uso general en un automóvil, embarcación, furgoneta o remolque
  • Admite de 18 a 16 AWG sólido/trenzado o 14 AWG trenzado
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"