Motion
50216 CINTA DE FRICCIÓN DE ALGODÓN TEMFLEX 1755-3/4X82-1/2FT  3/4"X82 1/2'

3M
50216 TEMFLEX COTTON FRICTION TAPE 1755-3/4X82-1/2FT 3/4"X82 1/2'

3M™ Cinta de fricción de algodón Temflex 1755, 3/4 pulg. x 82-1/2 pies, negra, 60 rollos/caja
Artículo MI #03177836
No. Fabricante 50216 TEMFLEX COTTON FRICTION TAPE 1755-3/4X82-1/2FT 3/4"X82 1/2'
Precio22.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
50216 TEMFLEX COTTON FRICTION TAPE 1755-3/4X82-1/2FT 3/4"X82 1/2'

3M™ Cinta de fricción de algodón Temflex 1755, 3/4 pulg. x 82-1/2 pies, negra, 60 rollos/caja
Artículo MI #03177836
No. Fabricante 50216 TEMFLEX COTTON FRICTION TAPE 1755-3/4X82-1/2FT 3/4"X82 1/2'
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
Precio22.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    82-1/2 pies
  • Resistencia a la tensión
    48 pulg.
  • Grosor
    13 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    40 oz-in
  • Material de apoyo
    Algodón
  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00054007502166
  • Número de Upc del fabricante
    00054007502166
  • UPC_NO
    00054007502166
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE FRICCIÓN DE ALGODÓN TEMFLEX 50216
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Tejido de algodón recubierto que proporciona una alta protección contra la abrasión y el corte en empalmes de cables
  • Soporta un rango de temperatura de 10 a 80 °C ( 15 a 176 °F)
  • Cinta de fricción de algodón negra
  • RoHS 2011/65/UE
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
Los clientes también compraron