Motion
50419 SCOTCHLOK ELÉCTRICO IDC 316IR PIGTAIL AUTOTIRA NEGRO/BLANCO 22-16AWG

3M
50419 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 316IR PIGTAIL SELF-STRIP BLACK/WHITE 22-16AWG

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 316IR, pigtail, aplicaciones de irrigación, negro/blanco, 22-16 AWG, 30 por caja a granel, 300 /caja
Artículo MI #03177854
No. Fabricante 50419 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 316IR PIGTAIL SELF-STRIP BLACK/WHITE 22-16AWG
Precio1.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
50419 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 316IR PIGTAIL SELF-STRIP BLACK/WHITE 22-16AWG

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 316IR, pigtail, aplicaciones de irrigación, negro/blanco, 22-16 AWG, 30 por caja a granel, 300 /caja
Artículo MI #03177854
No. Fabricante 50419 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 316IR PIGTAIL SELF-STRIP BLACK/WHITE 22-16AWG
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
Su precio$1.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la humedad
  • Color
    Multicolor
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Configuración del conector
    Empalme de coleta
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Negro
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007504191
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +105 °C
  • Calibre máximo del cable
    16 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    300
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Número de conexiones de toma
    3
  • Número de a través de conexiones
    1
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Tipos de productos
    Conector
  • Pulsar tipo de conexión
    Engaste de desplazamiento de aislamiento
  • UPC_NO
    00054007504191
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 16 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
50419 SCOTCHLOK ELÉCTRICO IDC 316IR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ayuda a proporcionar un sellado resistente a la humedad
  • Adecuado para aplicaciones que requieren humedad y protección UV
  • Admite 16 a 14 AWG sólido/trenzado, 12 AWG trenzado (puertos exteriores) y 18 AWG sólido/trenzado, 20 AWG trenzado (puerto interior)
  • Listado C UL y cumple con RoHS 2011/65/EU
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"