Motion
50622 ALAMBRE TIRANDO DE GEL LUBRICANTE WL-QT

3M
50622 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-QT

3M™ Gel lubricante para tracción de cables WL-QT, un cuarto, excelente lubricante para tirar de una amplia variedad de tipos de cables
Artículo MI #03177864
No. Fabricante 50622 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-QT
Precio20.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
50622 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-QT

3M™ Gel lubricante para tracción de cables WL-QT, un cuarto, excelente lubricante para tirar de una amplia variedad de tipos de cables
Artículo MI #03177864
No. Fabricante 50622 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-QT
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
Su precio$20.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 cuarto (EE. UU.)

Detalles

  • Material base
    Polímero
  • Color
    Blanco
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El bajo coeficiente de fricción reduce la posibilidad de daños en la cubierta del cable • Bajo residuo para facilitar la sustitución del cable • Compatible con una amplia gama de tipos de cables y materiales de cubierta • Rango de temperatura de -6.7 a 43 °C ( 20 a 110 °F)
  • Número de Upc del fabricante
    00054007506225
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +110 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +20 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +20 a +110 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Línea de productos
    WL
  • UPC_NO
    00054007506225

Descripción general

Descripción del fabricante
50622 ALAMBRE TIRANDO DE GEL LUBRICANTE WL-QT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El bajo coeficiente de fricción reduce la posibilidad de daños en la cubierta del cable
  • Bajo nivel de residuos para facilitar la sustitución del cable
  • Compatible con una amplia gama de tipos de cables y materiales de revestimiento
  • Rango de temperatura de -6.7 a 43 °C ( 20 a 110 °F)