Motion
00000 ESPONJA DE FREGADO SCOTCH-BRITE HVY DTY 425 4.5"X2.7"X0,6"

3M
00000 SCOTCH-BRITE HVY DTY SCRUB SPONGE 425 4.5"X2.7"X.6"

Scotch-Brite® Esponja de fregado de uso intensivo 425, 12/1
Artículo MI #03178131
No. Fabricante 00000 SCOTCH-BRITE HVY DTY SCRUB SPONGE 425 4.5"X2.7"X.6"
Precio2.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00000 SCOTCH-BRITE HVY DTY SCRUB SPONGE 425 4.5"X2.7"X.6"

Scotch-Brite® Esponja de fregado de uso intensivo 425, 12/1
Artículo MI #03178131
No. Fabricante 00000 SCOTCH-BRITE HVY DTY SCRUB SPONGE 425 4.5"X2.7"X.6"
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
Precio2.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la esponja
    3 pulg.
  • Grosor de la esponja
    0.6 pulg.
  • Ancho de la esponja
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Número de stock del fabricante
    70071084480
  • Número de Upc del fabricante
    00021200000003
  • Número de esponjas
    12
  • Material de la esponja
    Celulosa
  • Tipo de esponja
    Esponja para fregar/fregar
  • UPC_NO
    50021200000008

Descripción general

Descripción del fabricante
00000 SCOTCH-BRITE HVY DTY SCRUB SPONGE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Potente fregado para suciedad pegada
  • Seguro en utensilios de cocina sin recubrimiento, rejillas de horno, suelos de hormigón y mucho más
  • Fibras de fregado fabricadas con contenido 100 % reciclado
  • Marca de esponja exfoliante n.o 1 en ventas
  • Duradero y duradero
  • Limpiar en el lavavajillas y reutilizar
  • Disponible en varios tamaños de paquete
  • ¡Busque también las esponjas Scotch-Brite® Extreme, antiarañazos y de exfoliación suave!