Motion
KIT 1.5000 TTB 68 RHB / MSM

DODGE
RHB / MSM 68 TTB KIT 1.5000

KIT 1.5000 TTB 68 RHB / MSM
Artículo MI #03178921
No. Fabricante RHB / MSM 68 TTB KIT 1.5000
Precio479.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RHB / MSM 68 TTB KIT 1.5000

KIT 1.5000 TTB 68 RHB / MSM
Artículo MI #03178921
No. Fabricante RHB / MSM 68 TTB KIT 1.5000
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
Precio479.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    9.3750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    40
  • Distancia al centro
    4.0000 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    40A60L14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Tipo de casquillo
    Doble cónico
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Material
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Número de pernos
    "6"
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4166 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
093125 1.500 KIT DE CASQUILLO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good