Motion
MN36
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 600 V CC Máx, 600 V CA Máx, Corriente AC 10 A
Artículo MI #03180212
No. Fabricante MN36
Precio50.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 600 V CC Máx, 600 V CA Máx, Corriente AC 10 A
Artículo MI #03180212
No. Fabricante MN36
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
Precio50.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    38 mm
  • Dimensiones
    138 Al. x 72 An. x 38 Pr. mm
  • Medición de voltaje de CC máximo
    600 V CC
  • Peso
    5.4 oz

Detalles

  • La mejor precisión de voltaje CC
    ±0.5 %
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Características y beneficios
    • Multímetro de rango manual de 2.000 unidades que mide tensión CA/CC (600V), corriente CC (10A), resistencia (20MΩ) y temperatura (-4°F a 1400°F) con una precisión básica del 0.5% • Entre las características adicionales se incluyen: prueba de diodos, comprobación de continuidad, prueba de batería 1.5V y 9V y retención de datos • Incluye funda protectora con soporte incorporado, cables de prueba, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K (-58°F a 482°F/-50°C a 250°C) y batería 9V
  • Color de la carcasa
    Naranja
  • Medición de corriente CA máx.
    10 A
  • Medición de corriente CC máx.
    10 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    600 V CA
  • Funciones de medición
    Corriente CA, tensión CA, capacitancia, continuidad, corriente CC, tensión CC, diodo, ciclo de trabajo, frecuencia, resistencia, temperatura
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Cables de la sonda
  • Categoría de seguridad
    CAT II 600V

Descripción general

Descripción del fabricante
MULTÍMETRO MN36 , RANGO AUTOMÁTICO
  • Multímetro de rango manual de 2000 cuentas que mide tensión CA/CC (600V), corriente CC (10A), resistencia (20MΩ) y temperatura (-4°F a 1400°F) con una precisión básica del 0.5%
  • Las características adicionales incluyen: Prueba de diodos, Comprobación de continuidad, Prueba de batería 1.5V y 9V y Retención de datos
  • Incluye funda protectora con soporte incorporado, cables de prueba, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K (-58°F a 482°F/-50°C a 250°C) y batería 9V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron