Especificaciones
Detalles
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- IncluyeCable 3.9Ft (120Cm), batería 9V , funda protectora de goma y maletín de transporte
- Catálogo del fabricante
- Tipo de mediciónFlujo de aire, velocidad del aire y temperatura
- Mediciones tomadascfm, cmm, ft/min, km/h, nudos, m/s, mph, °C, °F
- Tipo de medidorTermoanemómetro
- Detalles del sensorPaleta con cable de 3.9 pies
- Tipo de sensorÁlabe
Descripción general
- Visualización simultánea del flujo de aire o la velocidad del aire más la temperatura ambiente
- Las dimensiones del área fáciles de configurar (pies2 o m2) se almacenan en la memoria interna del medidor para el siguiente encendido
- Promedio de 20 puntos para el flujo de aire
- Precisión de velocidad del 3% mediante rueda de paletas de rodamiento de bolas de baja fricción de 2.83"D (72mm) en cable 3.9ft (120cm)