Motion
BOLSA SYNLUBE HD 220 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNLUBE HD 220 5GAL PAIL

Lubricante SYN LUBE serie HD - No, 5 gal, cubo, color blanco
Artículo MI #03180580
No. Fabricante SYNLUBE HD 220 5GAL PAIL
Precio597.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNLUBE HD 220 5GAL PAIL

Lubricante SYN LUBE serie HD - No, 5 gal, cubo, color blanco
Artículo MI #03180580
No. Fabricante SYNLUBE HD 220 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio597.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    5EP
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los fluidos SYN LUBE HD SERIES ISO VG 150 - 680 son excelentes lubricantes para engranajes y cojinetes para su uso en condiciones severas como temperaturas extremadamente altas o bajas y siempre que se requiera un fluido sintético fortificado con presión extrema.
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Excelentes características de estabilidad térmica y resistencia a la oxidación •Excelentes propiedades de presión extrema y antidesgaste •Excepcionales características de demulsibilidad
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    282°C/540 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215000586
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215000586
  • Viscosidad
    199
  • Índice de viscosidad
    154

Descripción general

Descripción del fabricante
L1001-060 ACEITE PARA ENGRANAJES SYNLUBEHD 220 5GAL PA
  • Excelente estabilidad térmica y características resistentes a la oxidación
  • Excelentes propiedades de presión extrema y antidesgaste
  • Características de demulsibilidad excepcionales