Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.7968 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.9370 pulg.
- Ángulo de desalineación7 o
- Altura total5.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1 1/4-12
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso2.406 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial79728 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO190029015465