Motion
JD32/51-98R
Ruland JD32/51-98R - Araña de acoplamiento de mordaza, OD 2.000" / 50.8mm, Poliuretano 98 Shore A RED
Artículo MI #03182679
No. Fabricante JD32/51-98R
Precio55.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland JD32/51-98R - Araña de acoplamiento de mordaza, OD 2.000" / 50.8mm, Poliuretano 98 Shore A RED
Artículo MI #03182679
No. Fabricante JD32/51-98R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$55.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.8 °
  • Código de tamaño de acoplamiento
    JC32, JS32, JCC32, JSC32, MJC51, MJS51, MJCC51, MJSC51
  • Desalineación angular máxima
    .80 °
  • Máx. desalineación paralela
    0,005 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0050 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Número de pieza del concentrador compatible
    JC32, JS32, JCC32, JSC32, MJC51, MJS51, MJCC51, MJSC51
  • Durómetro del elemento
    98 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliuretano 98 Shore A RED
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +180 °F
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    JD
  • Capacidad de par
    45.83 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.004 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452906891

Descripción general

Descripción del fabricante
JD32/51-98R ESPÍRITU DE ACOPLAMIENTO DE MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo