Motion
5-8V18.0-4545 HOJA

DODGE
5-8V18.0-4545 SHEAVE

110024 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 8V Sección de correa, 5 Ranura, 14.8 pulg. de diámetro de paso, 18.00 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4545 , Material de hierro fundido
Artículo MI #03182994
No. Fabricante 5-8V18.0-4545 SHEAVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5-8V18.0-4545 SHEAVE

110024 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 8V Sección de correa, 5 Ranura, 14.8 pulg. de diámetro de paso, 18.00 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4545 , Material de hierro fundido
Artículo MI #03182994
No. Fabricante 5-8V18.0-4545 SHEAVE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Cara Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-3/4 a 4-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-15/16 a 2-3/16 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-3/8 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.0000 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.8 pulg.
  • Peso
    180.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4545
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    782475081899

Descripción general

Descripción del fabricante
5/8V 18.0-4545 (110024)