Especificaciones
Dimensiones
- Altura total137.5 mm
- Longitud total120.5 mm
- Ancho general62 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.9 (P a A/B) Cv, 1.1 (A/B a EA/EB) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualTipo de empuje (herramienta requerida)
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaSin subplaca
- Tiempo de respuesta20 ms
- Material del selloMetal
- SerieVQ7
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1 W
- Corriente de suministro del solenoide42 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)4.1 (P a A/B) dm3/(s.bar), 5.2 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981, JIS
- Rosca estándarsin subplaca
Descripción general
- Válvula de solenoide estándar ISO de tamaño 1
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
- Caja: IP65 (a prueba de polvo y salpicaduras)