Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.6875 pulg.
- Anillo exterior Ancho28 mm
- Exterior Diámetro125 mm
- Ancho general2.6875 pulg.
- Peso5.98 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796157248
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial15600 lbf
- Capacidad de carga estática radial8500 lbf
- SerieG-KRRB
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796157248