Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Tamaño del cilindroEstándar
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi3 lbf
- Fuerza de empuje a 100 psi85.2 lbf
- Tamaño de la varilla0,3125 pulg.
- Accidente cerebrovascular1.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesVersión de varilla simple de acción simple para montaje en bloque de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. La función de acción única está disponible en extensión de resorte o retorno de resorte. Los tamaños de orificio van de 3/4" a 1 1/2" y los recorridos estándar de 1/2" a 6". Disponible con interruptor automático de serie.
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Presión mínima de funcionamiento25 psi
- Tipo de montajeMontaje en bloque
- Rango de presión de funcionamiento25 psi a 250 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 40 °F a 140 °F
- Acción del pistónRetorno de resorte de acción única
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCM
Descripción general
- Varilla simple de acción simple, retorno de resorte o extensión de resorte
- Montaje en bloque
- Tamaños de orificio: 075 (3/4"), 106 (1 1/16"), 150 (1 1/2")
- Carreras (pulgadas): 1/2, 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 6