Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónManipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, conductos de materiales, aspiración de aceite: alta resistencia
- ColorTransparente
- Tipo de mangueraAspiración de líquido
- Número de Upc del fabricante822353074558
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de aspiración de poliuretano resistente al aceite de uso intensivo de la serie Oil Vac OV OV
- TipoManguera de aspiración de poliuretano resistente al aceite de alta resistencia
- UPC_NO822353074558
- Presión de trabajo65 psi
Descripción general
- Tubo de poliuretano resistente al aceite: admite la mayoría de los combustibles y aceites. Excelente resistencia a gasolina, diésel, etanol, mezclas (hasta E30) y biodiésel (hasta B100). Tubo de poliuretano resistente a la abrasión: el tubo de poliuretano sólido dura más que otros materiales cuando la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Sin ftalatos