Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C16.23
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso33 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1140 rpm
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio del inversor
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa2.40–2.70 / 1.40 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW0.373 kW
- Número de catálogo del fabricanteD453
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856027702
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaNo
- Tipo de productoMotores de freno
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojinete6203
- UPC_NO722856027702
- Voltaje208-230/460
- Voltios a frecuencia190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El freno tiene un ajuste manual del desgaste de hasta 25 lb-pie para una mayor vida útil de la pastilla. Frenos Stearns, serie 56 a 25 Lb-Ft, serie 87 por encima de 35 Lb-Ft y conductores de freno más grandes enrutados a través de la caja de conductos del motor (solo TEV) Montaje con pie de cara C CR200 Cable magnético resistente a corona (el motor puede operarse con par 10:1 variable y par 2:1 constante) Base extraíble atornillable para opción de montaje sin pies