Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosUltra Tech
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosCE 4131
- Estilo de pulgarRecto
- UPC_NO30451439696233
Descripción general
- Capa exterior de 100 % nailon de punto sin costuras calibre 13 con palma de poliuretano y caída en los dedos
- Puntuación CE 4131
- Aplicaciones: montaje, electrónico, inspección, fabricación, manipulación de piezas pequeñas, automoción, envío, construcción, manipulación de materiales, mantenimiento general, agricultura, jardinería, industria del vidrio, protección contra bajas pelusas, uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación