Motion
66253144536

NORTON ABRASIVES
66253144536

Gemini Crystolon Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: mediano, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 10 pulg., diámetro del orificio central: 1-1/4 pulg., color verde
Artículo MI #03214930
No. Fabricante 66253144536
Precio181.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253144536

Gemini Crystolon Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: mediano, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 10 pulg., diámetro del orificio central: 1-1/4 pulg., color verde
Artículo MI #03214930
No. Fabricante 66253144536

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio181.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Verde
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2485 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253144536

Descripción general

Descripción del fabricante
66253144536 10 X 1 X 1-1/4 60GR GND WHL