Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima160 mm
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total19 mm
- Longitud total160 mm
- Ancho general20 mm
- Tamaño del tornillo del raílM6
- Peso0.77 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílRiel de bola
- Serie500