Motion
CFE 5/8 SB CR

MCGILL
CFE 5/8 SB CR

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL (CF) resistente a la corrosión (CRES) de pulgadas, 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #03215500
No. Fabricante CFE 5/8 SB CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
CFE 5/8 SB CR

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL (CF) resistente a la corrosión (CRES) de pulgadas, 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #03215500
No. Fabricante CFE 5/8 SB CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabezal
  • Número de catálogo del fabricante
    CFE 5/8 SB CR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166121761
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    860 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    530 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Resistente a la corrosión (CRES) CAMROL de pulgadas (CF)
  • Tipo de pasador
    CRES - Poste
  • UPC_NO
    726166121761

Descripción general

Descripción del fabricante
CFE-5/8-SB-CR SEGUIDOR DE CAM
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración excéntrica Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle