Especificaciones
Dimensiones
- Jefe5 mm
- Diámetro nominal del tornillo32 mm
- Ancho total de la tuerca50 mm
- Peso1.54 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica19.3 kN
- BridaIncluido
- IncluyeTornillo
- Tipo de tuerca de bloqueoPara tornillo de bloqueo
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónBotón
- SerieFK
- Capacidad de carga estática36.3 kN
- Especificaciones técnicas