Especificaciones
Dimensiones
- Corte Profundidad1.5 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Sierra Diámetro6-5/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMilwaukee® Las sierras de orificio ligero empotradas se fabrican con grano de carburo para cortar a través de tablarroca, yeso, azulejo acústico, madera y estuco con malla. Fabricadas con un borde continuo, estas sierras no rasgarán el material y dejarán un acabado limpio.
- Eje integradoSolo sierra perforadora
- Tipo de filo de corteContinuo
- Material de corteAcero con insertos de metal duro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(1) Sierra de orificio de luz empotrada
- Calidad del materialMultipropósito
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- Serie49-56
- Retirada de la perchaAbrir la espalda
- Aplicación especializadaIluminación empotrada
Descripción general
- Llanta continua para cortes limpios
- Borde de grano de metal duro para materiales abrasivos
- Construcción sólida y soldada que proporciona orificios de tamaño preciso
- Abra la parte posterior para retirar fácilmente el tapón
- Se utiliza para instalar lámparas empotradas de 6 pulg. que requieren un orificio de 6-5/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee