Motion
49-57-1062

MILWAUKEE TOOL
49-57-1062

Cortadora de hamaca de acero roscado - 1-1/16 pulg. de diámetro, 2 pulg. de profundidad de corte, roscada, espiral derecha, punta de metal duro
Artículo MI #03224190
No. Fabricante 49-57-1062
Precio159.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-57-1062

Cortadora de hamaca de acero roscado - 1-1/16 pulg. de diámetro, 2 pulg. de profundidad de corte, roscada, espiral derecha, punta de metal duro
Artículo MI #03224190
No. Fabricante 49-57-1062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio159.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    045242201655
  • Material
    Punta de metal duro
  • Serie
    49-57
  • Tipo de mango
    Roscado
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
49-57-1062 CORTADOR 1-1/16" ACERO HAWG
  • Corte más rápido: la geometría de forma de diente alterna hace un trabajo rápido de corte de acero
  • Larga vida útil: los dientes de metal duro resistentes a la abrasión aumentan la vida útil de la fresa y producen un corte más preciso
  • Cortes precisos: el pasador de autoexpulsión accionado por resorte funciona como pasador de centrado y permite retirar el tapón más rápidamente
  • Para uso con el conjunto de eje cónico Morse n.o 3 49-57-0010
  • Tamaño de rosca métrico M18 x 1.5 mango