Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande
Detalles
- Detalles adicionalesProtección contra desgarros
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM E96, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosA60
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraSin costuras
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azul
Ver la documentación
Guantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus BlueGuantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue
Ver la documentación
Guantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azul
Ver la documentación- Sistema de toallas WypAll Reach
Sistema de toallas WypAll Reach
Ver la documentación