Motion
45097
Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Azul, 4X-Large
Artículo MI #03228214
No. Fabricante 45097
Precio21.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Azul, 4X-Large
Artículo MI #03228214
No. Fabricante 45097

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección contra desgarros
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM E96, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A60
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Sin costuras

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE 45097 A60 4XL DENIM CON CREMALLERA EN LA PARTE DELANTERA

También puede gustarle

Los clientes también compraron