Motion
45643

ANSELL
45643

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Grande
Artículo MI #03228283
No. Fabricante 45643
Precio76.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
45643

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Grande
Artículo MI #03228283
No. Fabricante 45643
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
Precio76.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Solapa sellada contra la tormenta
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM F1001, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A80
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Encintado
  • UPC_NO
    10036000456438

Descripción general

Descripción del fabricante
45643 A80 LRG WH MONO CON CREMALLERA FRONTAL

También puede gustarle

Los clientes también compraron