Motion
45665

ANSELL
45665

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Cierre frontal con cremallera, Blanco, 2X-Large
Artículo MI #03228295
No. Fabricante 45665
Precio104.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
45665

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Cierre frontal con cremallera, Blanco, 2X-Large
Artículo MI #03228295
No. Fabricante 45665
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
Precio104.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Solapa sellada contra la tormenta
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM F1001, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A80
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Encintado
  • UPC_NO
    10036000456650

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE DELANTERO CON CREMALLERA 45665 A80 2XL WH

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good