Motion
97271

ANSELL
97271

Guantes de trabajo de uso general KleenGuard* G40 - Tamaño mediano, con revestimiento de látex, puños tejidos, material de poliéster
Artículo MI #03228394
No. Fabricante 97271
Precio6.99 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
97271

Guantes de trabajo de uso general KleenGuard* G40 - Tamaño mediano, con revestimiento de látex, puños tejidos, material de poliéster
Artículo MI #03228394
No. Fabricante 97271

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.99 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Material de la espalda
    Algodón
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Arrugado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Espalda de algodón
  • Material
    Poliéster
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    KleenGuard
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    EN 388 4131, EN 407 Categoría II EPP Directiva 89/686EEC del Consejo CE, EN 420 Nivel de destreza 5
  • UPC_NO
    10036000972716

Descripción general

Descripción del fabricante
97271 GUANTES CON REVESTIMIENTO DE LÁTEX KLEENGUARD(8)
  • Excelente durabilidad
  • Poliéster/algodón de uso general
  • Recubrimiento de látex procesado para producir proteínas de látex más bajas
  • Ofrece un buen agarre, así como una gran comodidad y destreza
  • Mejor clasificación de perforación (EN 388 y ACTP 2142), así como mayor resistencia de laminación del recubrimiento de látex
  • Sin silicona
  • Lavable
  • Anchos de palma más anchos para un tamaño más generoso
  • Forro 100 % poliéster para una mejor adhesión al recubrimiento
  • Las clasificaciones mejoradas del sello de transferencia de calor son visibles incluso después del uso de guantes
  • Nivel de calor de contacto EN407 nominal ahora 2
  • Usos típicos: mantenimiento general, mampostería, envío y recepción
  • PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de caucho natural, que puede causar reacciones alérgicas; no se ha establecido el uso seguro de este producto por parte de personas sensibles al látex

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good