Motion
56H17E5303B

LEESON ELECTRIC
56H17E5303B

Motor vectorial inversor - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03228667
No. Fabricante 56H17E5303B
Precio1,386.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56H17E5303B

Motor vectorial inversor - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03228667
No. Fabricante 56H17E5303B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,386.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    12.47 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    31 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Compresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPNV (antideflagrante, no ventilado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.6/0.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    80 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    Y602
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025043
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 0.50 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 56C Cuadros, EPNV
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856025043
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM Y602 EPNV 230/460V 56C 3PH
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para el funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Sin provisión de codificador