Motion
23192.54969

FAG (SCHAEFFLER)
23192.54969

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 240 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03229415
No. Fabricante 23192.54969
Precio104,931.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23192.54969

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 240 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03229415
No. Fabricante 23192.54969
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
Precio104,931.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Radio de filete
    6.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    760 mm
  • En general Ancho  
    240 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    630 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4047643090285

Descripción general

Descripción del fabricante
Z-549693.23192-E1A RODILLO ESFÉRICO BRG