Motion
TAF253316
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 25 mm, 33 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03229761
No. Fabricante TAF253316
Precio38.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 25 mm, 33 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03229761
No. Fabricante TAF253316
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
Precio38.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    33 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    15800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF253316 cuenta con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 33 mm, un ancho total de 16 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para equipos mecánicos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    23700 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF253316 AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

Los clientes también compraron