Motion
NS820-25T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS820-25T 1-1/4IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS820 de Rexnord"
Artículo MI #03232007
No. Fabricante NS820-25T 1-1/4IN I PA
Precio125.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS820-25T 1-1/4IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS820 de Rexnord"
Artículo MI #03232007
No. Fabricante NS820-25T 1-1/4IN I PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$125.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    154.2 mm
  • Paso
    6.032 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.031 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS820
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210895242

Descripción general

Descripción del fabricante
614-40-12 NS820-25T 1-1/4 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 820 con calibre redondo 25Teeth y 1-1/4in en material PA