Motion
CJ28/38B p. m. 30MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM 30MMH7 8X3.3MMKW

68514461112 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ28, Mordaza curvada, calibre de 30 mm, acabado con chaveta, metal en polvo
Artículo MI #03232070
No. Fabricante CJ28/38B PM 30MMH7 8X3.3MMKW
Precio72.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM 30MMH7 8X3.3MMKW

68514461112 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ28, Mordaza curvada, calibre de 30 mm, acabado con chaveta, metal en polvo
Artículo MI #03232070
No. Fabricante CJ28/38B PM 30MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ28
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.5600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5600 pulg.
  • Peso
    1.64 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Metal en polvo
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144611123
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144611123

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ28/38B-HUB-PM-30MMH7-8X3.3MMKW