Motion
C2060HASA2 ESLABÓN

TSUBAKI (UST)
C2060HAS A2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2060 / 1-1/2 in de paso, acoplamiento A-2, paso doble
Artículo MI #03233541
No. Fabricante C2060HAS A2 CONN LINK
Precio51.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2060HAS A2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2060 / 1-1/2 in de paso, acoplamiento A-2, paso doble
Artículo MI #03233541
No. Fabricante C2060HAS A2 CONN LINK
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
Precio51.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.225 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.579 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    1.240 pulg.
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    0.844 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    A-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    A-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039203199

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO SC DE ENLACE DE CONEXIÓN C2060HAS A-2