Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Longitud total del acoplamiento6.1250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Distancia entre ejesDe 2.5625 a 4.0000 pulg.
- Brida Diámetro138 mm
- Diámetro exterior del extremo del cubo98 mm
- Tamaño del chavetero12 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero64 mm
- Diámetro exterior138 mm
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tipo de brida del cuboC
- Material del concentradorHierro fundido de alta resistencia
- Tipo de concentradorBuje de abrazadera tipo C
- Número de Upc del fabricante698672650847
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- Capacidad de par1475 pulg-lb (manguito EPDM), 4530 pulg-lb (manguito Hytrel)
- UPC_NO698672650847