Motion
VNC404A-25A
Válvula de proceso
Artículo MI #03234113
No. Fabricante VNC404A-25A
Precio150.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de proceso
Artículo MI #03234113
No. Fabricante VNC404A-25A
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
Precio150.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    25 mm
  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1 BSPT
  • Peso
    1.2 kg

Detalles

  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.2 MPa
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.25 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VNC404A-25A VÁLVULA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good