Motion
6910LLUC3/EM

NTN
6910LLUC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 72 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03234181
No. Fabricante 6910LLUC3/EM
Precio330.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6910LLUC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 72 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03234181
No. Fabricante 6910LLUC3/EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$330.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6910LLUC3/EM BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6910LLUC3/EM cuenta con un diámetro de orificio de 50 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 12 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6910LLUC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253067740
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253067740

Descripción general

Descripción del fabricante
6910LLUC3/EM BALL BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron