Motion
19205
Carburo, #2, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 3/16", CS 60°, y Longitud total de 2"
Artículo MI #03237635
No. Fabricante 19205
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carburo, #2, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 3/16", CS 60°, y Longitud total de 2"
Artículo MI #03237635
No. Fabricante 19205
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/16 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    5/64 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    5/64 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Tamaño comercial
    #2

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
19205 CARBURO INTEGRAL DE 2 60 GRADOS