Motion
22040
Serie larga, acero de alta velocidad, #2, broca central de doble extremo, mango redondo liso, diámetro de 3/16", CS 60°
Artículo MI #03237641
No. Fabricante 22040
Precio35.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie larga, acero de alta velocidad, #2, broca central de doble extremo, mango redondo liso, diámetro de 3/16", CS 60°
Artículo MI #03237641
No. Fabricante 22040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/16 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    5/64 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    5/64 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Tamaño comercial
    #2

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    Largo
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
22040 #2X4 COMBINACIÓN LARGA BROCA