Motion
24060
Serie larga, acero de alta velocidad, #4, broca central de doble extremo, mango redondo liso, diámetro de 5/16", CS 60°
Artículo MI #03237645
No. Fabricante 24060
Precio60.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie larga, acero de alta velocidad, #4, broca central de doble extremo, mango redondo liso, diámetro de 5/16", CS 60°
Artículo MI #03237645
No. Fabricante 24060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    5/16 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    1/8 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño comercial
    #4

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    Largo
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE LARGA 24060 #4 X 6 60 GRADOS