Motion
81023
Artículo MI #03238538
No. Fabricante 81023
Precio2.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03238538
No. Fabricante 81023
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
Su precio$2.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5 pulg.
  • Longitud
    4.625 pulg.
  • Peso
    0.035 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9609900000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • UPC_NO
    048615810232

Descripción general

Descripción del fabricante
081023 TERMOSTIK 225F-1100F BLK FINO
  • Marcadores de superficies calientes sobre fundiciones en caliente, forjados, bobinas, palanquillas, chapas gruesas y otras superficies de metal caliente
  • Dura más, hasta 3X la vida de escritura de la tiza caliente
  • Las marcas de secado rápido son permanentes y no se corren, carbonizan, fluyen, decoloran, pelan ni agrietan
  • Los forjados y las piezas pueden sumergirse inmediatamente en baños de agua fría sin dañar las marcas
  • Pintura real para marcas duraderas y muy visibles
  • Se puede retirar en baños de decapado
  • Rango de marcado: 225°F a 1100°F (107°C a 593°C)
  • Fabricado en EE. UU.