Motion
40326
Lijadora de banda Dynafine® II - Compensación de 7° , escape delantero, 0.50 hp, 28.00 cfm a carga, 20000 rpm
Artículo MI #03242897
No. Fabricante 40326
Price$983.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de banda Dynafine® II - Compensación de 7° , escape delantero, 0.50 hp, 28.00 cfm a carga, 20000 rpm
Artículo MI #03242897
No. Fabricante 40326

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$983.97/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la correa
    20.50 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.25–0,75 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Altura total
    4.86 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.1 kg

Details

  • Consumo de aire en carga
    28.00 cfm
  • Descripción Palabra clave
    7° Offset
  • Tipo de escape
    Parte delantera
  • Caballos de fuerza
    0.50 CV
  • Incluye
    Brazo de contacto para correa abrasiva larga de 5/8" o 3/4" de ancho x 20-1/2" (11287)
  • Velocidad máxima
    20000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
40326 SANDER DYNAFILE II

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron