Motion
56815
Lijadora orbitaria Dynaorbital® Supreme - 0.28 hp, órbita aleatoria, 0.188 pulg. de diámetro orbital, 18.00 cfm a carga, sin vacío, 5.00 pulg. de almohadilla
Artículo MI #03242910
No. Fabricante 56815
Precio352.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora orbitaria Dynaorbital® Supreme - 0.28 hp, órbita aleatoria, 0.188 pulg. de diámetro orbital, 18.00 cfm a carga, sin vacío, 5.00 pulg. de almohadilla
Artículo MI #03242910
No. Fabricante 56815

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio352.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Diámetro de la órbita
    0.188 pulg.
  • Altura total
    3.625 pulg.
  • Longitud total
    6.500 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    5.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/16 – 24 Mujer
  • Peso de la herramienta
    1 kg

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    18.00 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.28 CV
  • Incluye
    Plataforma de confort
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Estilo de órbita
    Aleatorio
  • Forma de la almohadilla
    Circular
  • Tipo de vacío
    Sin vacío

Descripción general

Descripción del fabricante
56815 5" N0N-VAC SANDER ORBITAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron