Motion
9397L
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #03246581
No. Fabricante 9397L
Precio3.58 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #03246581
No. Fabricante 9397L
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
Su precio$3.58/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud
    10.70 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439397321

Descripción general

Descripción del fabricante
KEVLAR ULTRAECONÓMICO CALIBRE 9397L 13

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good