Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3.19 pulg.
- Hexagonal Tamaño5/64 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Forma de la llaveCorto L
- MaterialAcero de aleación
- Sin chispasSin chispas
Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Fabricado en EE. UU.